CUTLINE HSS DRAADSNIJKUSSEN M22.0X2.5 (2") 885620
Verstelbare HSS metrische matrijs
Zie technische informatieReferenties
GISS Cutline:885620
Rubix:A0177609
EAN:3660338388972

Productdetails : CUTLINE HSS DRAADSNIJKUSSEN M22.0X2.5 (2") 885620
- Gewoon verstelbaar
- BS 1127
- Gedeelde grove matrijzen
- Rechts snijden
- BS 1127
- Gedeelde grove matrijzen
- Rechts snijden
Toepassingen
Gebruiken met links draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Schroefdraad | m22 |
| Diameter koker | 38,1 mm |
| Draad | 2,5 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter | 50,8 mm |
| Dikte koker | 15 mm |
| Tolerantie | 6g |
| Type | rond hss draad m22x2.5 verstelbaar - d 50.8mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 296,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen