MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CON BUI.DR. - 15-1/2 - 859581

Snijring koppeling, conische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:859581
Rubix:06851256
EAN:3660338145780
MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CON BUI.DR. - 15-1/2 - 859581
Technische samenvatting
Materiaalmessing
Typerechte messing olijffitting m1/2 co buis 15
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CON BUI.DR. - 15-1/2 - 859581


Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing: perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing
Typerechte messing olijffitting m1/2 co buis 15
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Diameter aansluiting 215 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,83 excl. BTW
/ stuk
5,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden