MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CON BUI.DR. - 18-1/2 - 859584

Snijring koppeling, conische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:859584
Rubix:06851262
EAN:3660338145810
MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CON BUI.DR. - 18-1/2 - 859584
Technische samenvatting
Materiaalmessing
Typerechte messing olijffitting m1/2 co buis 18
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMRING KOPP. RECHT. CON BUI.DR. - 18-1/2 - 859584


Materiaal : messing
Voor de montage buis of slang van PU, PA, koper, aluminium en staal
Toepassing: perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm EN 1254-2:2000

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing
Typerechte messing olijffitting m1/2 co buis 18
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Diameter aansluiting 218 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,20 excl. BTW
/ 10 stuks
82,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 27 dagen