Referenties
Milwaukee:4932492501
Rubix:A0878634
Fabrikant:4932492501
EAN:4058546418687

Productdetails : MILWAUKEE MECHANICATANG MEDIUM (12,7MM) 4932492501
Mechanicatang medium (12,7 mm)
Mechanicatang medium (12,7 mm)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Lengte | 324 mm |
| Diameter | 12,7 mm |
| Snijcapaciteit | 12,7 mm |
| Gewicht | 275 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,90 excl. BTW
/ stuk
€ 42,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
