BOSCH ACCU SLIJPMACHINE BODY GGS 18 V-23 LC - 0601229100
Snoerloze rechte slijper
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:GGS 18V-23 LC (0601229100)
Rubix:19059135
Fabrikant:0601229100
EAN:3165140945721


Technische samenvatting
| Spanning | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Rotatiesnelheid | 23500 rpm |
| Gewicht | 1,4 kg |
Documenten
Productdetails : BOSCH ACCU SLIJPMACHINE BODY GGS 18 V-23 LC - 0601229100
De rechte slijper zonder snoer met snoerprestaties
Sterke punten
-Beste gemak
Beste gereedschapscontrole
Beste gereedschapscontrole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 v li-ion V |
| Rotatiesnelheid | 23500 rpm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Draadloos | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 276,64 excl. BTW
/ stuk
€ 334,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen