Referenties
SNR:UCFC213
Rubix:A0486245
EAN:3413529509508




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Breedte | 65,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 170 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCFC 213 FLENSLAGERBLOK
Gietijzeren behuizing, lagerinzetstuk met schroefdraadbouten op binnenste loopvlak, afdichting met centrifugaalschijf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 205x224x77 mm |
| Logistiek gewicht | 5685 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Breedte | 65,1 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 170 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Lengte | 205 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 57200 N |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Gewicht | 5,48 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,78 excl. BTW
/ stuk
€ 165,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen