SKF FYC 20 TF FLENSLAGERBLOK ROND

Spanlager Lagereenheid

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FYC 20 TF
Rubix:03070920
Fabrikant:6396
EAN:7316570814248
SKF FYC 20 TF FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Breedte25,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten78 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FYC 20 TF FLENSLAGERBLOK ROND


Deze kogellagerunits met ronde flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
- Geschikt voor relatief zware belastingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33,3x100x40 mm
Logistiek gewicht695,6 g
Binnendiameter20 mm
Breedte25,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten78 mm
Materiaallagerstaal
Hoogte20 mm
Lengte100 mm
Totale breedte lager31 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Buitendiameter100 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 45,07 excl. BTW
/ stuk
€ 54,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen