INA GLCTEY 20 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:GLCTEY20
Rubix:03126908
Fabrikant:0009256830000
EAN:4012802806076
INA GLCTEY 20 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte66,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten71,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GLCTEY 20 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Flenshuisunit GLCTEY

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)27,5x90,5x20 mm
Logistiek gewicht310 g
Binnendiameter20 mm
Breedte66,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten71,4 mm
Materiaalgietijzer
Lengte90,5 mm
Serieglctey
Diameter bevestigingsgaten9 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13600 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,42 excl. BTW
/ stuk
50,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen