Referenties
SKF:FY 1.3/16 TF
Rubix:03473861
Fabrikant:63358
EAN:7316577660220

Productdetails : SKF FY 1.3/16 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 42,2x108x30,16 mm |
| Logistiek gewicht | 1060 g |
| Binnendiameter | 30,1625 mm |
| Breedte | 42,2 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,83 excl. BTW
/ stuk
€ 73,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
