Groefkogellager SNR 6000, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 10 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6000

Zie technische informatie
Referenties
SNR:6000
Rubix:A0487610
EAN:3413520106263
SNR 6000 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6000 KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)26x26x8 mm
Logistiek gewicht22 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Referentietoerental28000 rpm
Grenstoerental51000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1970 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4500 N
Gewicht0,02 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,22 excl. BTW
/ stuk
2,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen