Groefkogellager akn 6313 C3 SQ771, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 70 mm
Groefkogellager akn
Zie technische informatieReferenties
akn:6313 C3 SQ771
Rubix:03434048

Productdetails : AKN 6313 C3/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 883,29 excl. BTW
/ stuk
€ 1.068,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
