Groefkogellager SKF 6209-2Z/C3HT, Buitendiameter: 85 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 45 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6209-2Z/C3HT
Rubix:03471738
Fabrikant:93965
EAN:7316570732931
SKF 6209-2Z/C3/HT KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6209-2Z/C3/HT KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is een essentieel onderdeel voor de optimale werking van industriële machines. Het is ontworpen voor hoge prestaties en onderscheidt zich door zijn robuustheid en zijn vermogen om veeleisende werkomstandigheden te weerstaan. Dit product is ideaal voor toepassingen die hoge toerentallen vereisen met behoud van lage wrijving, waardoor het onmisbaar is voor het verhogen van de productiviteit.

Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is uitgerust met een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor uitzonderlijke stevigheid. Met een C3 radiale speling is het ontworpen voor efficiënte warmteafvoer en soepele rotatie, zelfs bij hoge snelheden. De twee metalen beschermplaatjes houden verontreinigingen buiten, al is de effectiviteit beperkt tot deeltjes van middelgrote grootte. Dit lager is levenslang gesmeerd met een polyurea-versterkt vet van consistentie 2 tot 3 volgens de NLGI-classificatie, geschikt voor temperaturen van -40 tot +150 °C.

Onderhoud:
Dankzij het innovatieve ontwerp is het onderhoud van dit lager minimaal. Het is levenslang gesmeerd en vereist geen nasmering, wat de onderhoudskosten verlaagt. Periodieke inspecties worden echter aanbevolen om de toestand van het lager te controleren, met name het geluidsniveau en de temperatuur. Bij tekenen van slijtage wordt een snelle vervanging aangeraden om verdere schade te voorkomen.

Afdichting:
De metalen plaatjes van dit lager bieden een betrouwbare bescherming tegen verontreinigingen van middelgrote grootte. Ze vormen een mechanische barrière die de toegang van vuil voorkomt en tegelijkertijd zorgt voor efficiënte warmteafvoer. Het is echter belangrijk op te merken dat deze afscherming niet volledig beschermt tegen fijne deeltjes of vloeistoffen, wat het gebruik kan beperken in bijzonder stoffige of vochtige omgevingen. De afdekkingen helpen ook het verlies van smeermiddel te verminderen.

Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Minimaal Onderhoud: levenslange smering vermindert kosten en stilstand.
- Geoptimaliseerde prestaties: radiale speling C3 maakt hoge snelheden en efficiënte warmteafvoer mogelijk.
- Effectieve bescherming: metalen beschermplaatjes voorkomen binnendringen van verontreinigingen van middelgrote grootte.
- Robuustheid: ontworpen om aanzienlijke radiale belastingen te weerstaan en een lange levensduur te bieden.
- Eenvoudige installatie: een eenvoudig ontwerp dat moeiteloos in diverse industriële toepassingen kan worden geïntegreerd.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor elektrische motoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines, met name in omgevingen waar warmte en thermische uitzettingen een cruciale rol spelen. Dankzij zijn vermogen om zware bedrijfsomstandigheden aan te kunnen, biedt het een stabiele en duurzame werking. Het wordt ook aanbevolen voor apparatuur die wordt blootgesteld aan aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x85x85 mm
Logistiek gewicht420 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte19 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie62..
Kokerstaal
Referentietoerental17000 rpm
Grenstoerental8500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 50,93 excl. BTW
/ stuk
€ 61,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen