Groefkogellager SNR 6006ZZ, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 30 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6006.ZZ
Zie technische informatieReferenties
SNR:6006ZZ
Rubix:A0488216
Fabrikant:6006ZZ
EAN:3413520111489



Productdetails : SNR 6006-2Z KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6000 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 13000 rpm |
| Grenstoerental | 17000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13200 N |
| Gewicht | 0,116 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,94 excl. BTW
/ stuk
€ 5,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen