Groefkogellager FAG 61808-2RSR>N, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 40 mm

Groefkogellager 618

Zie technische informatie
Referenties
FAG:61808-2RSR>N
Rubix:03023020
Fabrikant:0896158240000
EAN:4054371531348
FAG 61808-2RSR/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 61808-2RSR/HLC KOGELLAGER EENRIJIG


Dit FAG groefkogellager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Het open ontwerp vergemakkelijkt de montage en maakt het ideaal voor toepassingen die een lage wrijving en hoge precisie vereisen.

Kenmerken:
Dit enkelrijige lager is uitgerust met een robuuste kooi van plaatstaal. Het is ontworpen om aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen te weerstaan. Dankzij de afwezigheid van afdichtingen en de standaard radiale speling wordt de wrijving verminderd, waardoor hoge toerentallen kunnen worden bereikt terwijl stabiele bedrijfsomstandigheden behouden blijven. De standaard speling biedt tevens een optimaal compromis tussen trillingsabsorptie en stijfheid, wat bijdraagt aan een gecontroleerd geluidsniveau.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager is essentieel om de levensduur te waarborgen. Regelmatige smering, afgestemd op de gebruiksomstandigheden, wordt aanbevolen. Periodieke inspecties helpen bij het opsporen van mogelijke afwijkingen zoals geluid, overmatige temperatuur of trillingen. Bij tekenen van slijtage wordt een snelle vervanging aanbevolen om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen.

Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp zonder afdichtingen. Hierdoor is het blootgesteld aan externe verontreinigingen zoals stof en vocht. Dit model is daarom met name geschikt voor omgevingen die weinig blootgesteld worden aan onzuiverheden. Het ontbreken van afdichtingen vergemakkelijkt het onderhoud, maar vereist extra aandacht voor smering en bescherming tegen corrosie.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd toonaangevende industriële groep, staat synoniem voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, geldt als een erkende leider in de sector en biedt een breed assortiment lagers die voldoen aan de hoogste industriële eisen.

Sterke punten

- Open ontwerp voor verminderde wrijving en hoge snelheden;
- Bestand tegen aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen;
- Eenvoudige montage en onderhoud dankzij de afwezigheid van afdichtingen;
- Geschikt voor schone omgevingen met regelmatig onderhoud.

Toepassingen

Dit lager is ideaal voor transportbanden, hef- en transportsystemen, landbouwmachines en bewerkingsmachines. Het wordt ook gebruikt in katrollen en geleiderollen. Dankzij de robuuste constructie en het vermogen om diverse belastingen te weerstaan, is het een veelzijdige keuze voor uiteenlopende industriële toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie618
Grenstoerental6200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4370 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5070 N
Gewicht0,032 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,05 excl. BTW
/ stuk
55,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen