Groefkogellager SNR 6202ZZ, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6202.ZZ

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6202ZZ
Rubix:A0320773
Fabrikant:6202ZZ
EAN:3413520121549
SNR 6202-2Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6202-2Z KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte11 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Referentietoerental20000 rpm
Grenstoerental27000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7700 N
Gewicht0,045 kg
€ 2,87 excl. BTW
/ stuk
€ 3,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen