Groefkogellager FAG 6313-C-M-C3, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 65 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6313-C-M-C3
Rubix:03023870
Fabrikant:0890378980030
EAN:4054369499452





Productdetails : FAG 6313 C-M-C3 KOGELLAGER EENRIJIG MASSIEVE MESSING KOOI
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager heeft een robuuste en efficiënte constructie. De stevige messing kooi versterkt de structuur van het product. Dit model is open en heeft geen geïntegreerd afdichtingssysteem. Het beschikt over een vergrote radiale speling, type C3.
Onderhoud:
Dit open groefkogellager biedt geen bescherming tegen verontreinigingen. Het is daarom aan te raden om de toestand regelmatig te controleren om optimale prestaties te waarborgen.
Afdichting:
Dit enkelrijige groefkogellager is ontworpen zonder afdichting en is daardoor gevoelig voor verontreiniging. Het is belangrijk op te merken dat het in relatief schone omgevingen moet worden gebruikt.
Dit enkelrijige groefkogellager heeft een robuuste en efficiënte constructie. De stevige messing kooi versterkt de structuur van het product. Dit model is open en heeft geen geïntegreerd afdichtingssysteem. Het beschikt over een vergrote radiale speling, type C3.
Onderhoud:
Dit open groefkogellager biedt geen bescherming tegen verontreinigingen. Het is daarom aan te raden om de toestand regelmatig te controleren om optimale prestaties te waarborgen.
Afdichting:
Dit enkelrijige groefkogellager is ontworpen zonder afdichting en is daardoor gevoelig voor verontreiniging. Het is belangrijk op te merken dat het in relatief schone omgevingen moet worden gebruikt.
Sterke punten
• Enkelrijige kogellagerconstructie: zorgt voor een evenwichtige verdeling van de belasting, wat de stabiliteit en levensduur van het lager in verschillende toepassingen vergroot.
• Stevige messing kooi: versterkt de robuustheid van de eenheid, wat de duurzaamheid verhoogt.
• Open ontwerp: bevordert warmteafvoer, waardoor dit lager ideaal is voor omgevingen met hogere temperaturen.
• Radiale speling C3: biedt betere compensatie voor thermische uitzetting, waardoor dit lager bijzonder geschikt is voor toepassingen met hogere gebruikstemperaturen.
• Stevige messing kooi: versterkt de robuustheid van de eenheid, wat de duurzaamheid verhoogt.
• Open ontwerp: bevordert warmteafvoer, waardoor dit lager ideaal is voor omgevingen met hogere temperaturen.
• Radiale speling C3: biedt betere compensatie voor thermische uitzetting, waardoor dit lager bijzonder geschikt is voor toepassingen met hogere gebruikstemperaturen.
Toepassingen
Dankzij het open ontwerp is dit lager zeer geschikt voor omgevingen met weinig blootstelling aan verontreinigende deeltjes en waar aanvullende bescherming aanwezig is. Bovendien biedt dit lager uitstekende prestaties in machines die onder diverse bedrijfsomstandigheden opereren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 2480 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63 |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 376,94 excl. BTW
/ stuk
€ 456,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen