Groefkogellager SNR 6203EE, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6203.EE

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6203EE
Rubix:A0486906
Fabrikant:6203EE
EAN:3413520701482
SNR 6203 EE KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6203 EE KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental12000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9400 N
Gewicht0,068 kg
€ 3,65 excl. BTW
/ stuk
€ 4,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen