Groefkogellager NTN 6409ZZ/5K, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 29 mm | Binnendiameter: 45 mm

Kogellager

Zie technische informatie
Referenties
NTN:6409ZZ/5K
Rubix:A0299547
EAN:4547359584202
NTN 6409-2Z/5K KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6409-2Z/5K KOGELLAGER


Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte29 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,12 excl. BTW
/ stuk
81,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen