Groefkogellager SNR 6207ZZ, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6207.ZZ
Zie technische informatieReferenties
SNR:6207ZZ
Rubix:A0488206
Fabrikant:6207ZZ
EAN:3413520131289



Productdetails : SNR 6207-2Z KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6200 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 10000 rpm |
| Grenstoerental | 13000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25300 N |
| Gewicht | 0,285 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,79 excl. BTW
/ stuk
€ 9,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen