Groefkogellager SKF 6208-2Z/VA228, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6208-2Z/VA228
Rubix:03471724
Fabrikant:119672
EAN:7316571439532
SKF 6208-2Z/VA228 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6208-2Z/VA228 KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES HOGE TEMPERATUUR


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van het merk SKF is speciaal ontworpen voor toepassingen bij zeer hoge temperaturen (+350°C) en biedt optimale betrouwbaarheid en efficiëntie onder veeleisende bedrijfsomstandigheden. Het is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes, biedt een effectieve bescherming tegen verontreinigingen en vermindert de onderhoudsbehoefte. De robuuste constructie en levenslange smering zorgen voor optimale prestaties, met minimale stilstand en onderhoudskosten.

Kenmerken:
Dit lager is ontworpen voor gebruik bij zeer hoge temperaturen. Het is voorzien van een kroonkooi van zuiver grafiet en twee metalen beschermplaatjes, waardoor het effectief beschermd is tegen vaste verontreinigingen. De componenten – kooi, ringen en rollende elementen – zijn fosfaatbehandeld met mangaan om de hechting van het smeermiddel te verbeteren en de inloopperiode te vergemakkelijken. Het lager is levenslang gesmeerd met een grafiet-gebaseerd smeermiddel voor hoge temperaturen en kan probleemloos functioneren tot +350 °C. De verhoogde radiale speling C5 maakt dit lager ideaal om dimensionale veranderingen van materialen door temperatuurschommelingen, zoals snelle afkoeling, te voorkomen.

Onderhoud:
Dit lager is nagenoeg onderhoudsvrij dankzij de levenslange smering met hoogwaardig vet. Er is geen nasmering nodig, wat de onderhoudskosten en productiestilstand minimaliseert. Toch wordt periodieke inspectie aanbevolen om de staat van het lager te controleren, bijvoorbeeld door het geluid te monitoren, wat een teken van verkeerde uitlijning kan zijn. Bij een vermoeden van defect is een snelle vervanging aan te raden.

Afdichting:
Het lager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes die een doeltreffende barrière bieden tegen vaste verontreinigingen van middelgrote omvang. Deze stalen beschermplaatjes beperken de binnendringing van vuil en verminderen het verlies van smeermiddel. De smalle spleet tussen de beschermplaatjes en de interne componenten zorgt voor effectieve bescherming met minimale wrijving.

Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.

Belangrijkste Voordelen:
- Bestand tegen hoge temperaturen tot +350 °C;
- Verbeterde bescherming tegen verontreinigingen dankzij metalen beschermplaatjes;
- Levenslange smering, minimale onderhoudsbehoefte;
- Verhoogde interne speling C5 om temperatuurschommelingen op te vangen;
- Robuuste constructie, geschikt voor veeleisende omgevingen.

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor industriële toepassingen die werken bij temperaturen tot +350 °C. De robuuste constructie maakt het perfect voor gebruik in omgevingen zoals automatische bakovens in de voedingsmiddelenindustrie, industriële ovens en productielijnen waar extreme omstandigheden de norm zijn.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x80x80 mm
Logistiek gewicht367 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie62..
Grenstoerental150 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
144,20 excl. BTW
/ stuk
174,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen