Groefkogellager SNR 6211EE, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 55 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6211.EE

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6211EE
Rubix:A0486877
Fabrikant:6211EE
EAN:3413520135706
SNR 6211 EE KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6211 EE KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental4400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr42600 N
Gewicht0,604 kg
€ 19,39 excl. BTW
/ stuk
€ 23,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen