Groefkogellager FAG 6303-RSR, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 17 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6303-RSR
Rubix:03023706
Fabrikant:0191079350000
EAN:4026677837295

Productdetails : FAG 6303-RSR KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGEDICHT
Betrouwbaarheid en prestaties kenmerken dit FAG-groefkogellager. Het is voorzien van een enkele rij kogels, een rubberen afdichting en een kooi van plaatstaal. Dit levert een soepele werking en een lange levensduur, zelfs in veeleisende omgevingen en onder zware belastingen.
Kenmerken:
Dit FAG-groefkogellager onderscheidt zich door zijn robuuste en zorgvuldig vervaardigde constructie. Ontworpen met een enkele rij kogels, zorgt het voor een gelijkmatige verdeling van de radiale belasting en kan het ook een matige axiale belasting aan. De rubberen afdichting biedt effectieve bescherming tegen stof, vuil en vloeistofspatten, wat de levensduur van het lager verlengt. Daarnaast zorgt de plaatstalen kooi voor grote stabiliteit en verbetert het de weerstand tegen zware bedrijfsomstandigheden.
Onderhoud:
Het FAG-groefkogellager is ontworpen om het onderhoud te minimaliseren, dankzij de afdichting. Om echter optimale prestaties te garanderen en de levensduur van het lager te verlengen, wordt aanbevolen om de staat regelmatig te controleren en ervoor te zorgen dat het correct gesmeerd is. In bijzonder stoffige of vochtige omgevingen kan het nodig zijn om vaker inspecties uit te voeren om ophoping van verontreinigingen te voorkomen die de werking van het lager kunnen beïnvloeden.
Afdichting:
De geïntegreerde rubberen afdichting aan één zijde biedt superieure bescherming tegen het binnendringen van stof, water en andere verontreinigingen, wat zorgt voor een soepele werking en een lange levensduur. Deze afdichting vermindert ook de noodzaak van smering, waardoor het onderhoud eenvoudiger wordt en de operationele kosten dalen.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Kenmerken:
Dit FAG-groefkogellager onderscheidt zich door zijn robuuste en zorgvuldig vervaardigde constructie. Ontworpen met een enkele rij kogels, zorgt het voor een gelijkmatige verdeling van de radiale belasting en kan het ook een matige axiale belasting aan. De rubberen afdichting biedt effectieve bescherming tegen stof, vuil en vloeistofspatten, wat de levensduur van het lager verlengt. Daarnaast zorgt de plaatstalen kooi voor grote stabiliteit en verbetert het de weerstand tegen zware bedrijfsomstandigheden.
Onderhoud:
Het FAG-groefkogellager is ontworpen om het onderhoud te minimaliseren, dankzij de afdichting. Om echter optimale prestaties te garanderen en de levensduur van het lager te verlengen, wordt aanbevolen om de staat regelmatig te controleren en ervoor te zorgen dat het correct gesmeerd is. In bijzonder stoffige of vochtige omgevingen kan het nodig zijn om vaker inspecties uit te voeren om ophoping van verontreinigingen te voorkomen die de werking van het lager kunnen beïnvloeden.
Afdichting:
De geïntegreerde rubberen afdichting aan één zijde biedt superieure bescherming tegen het binnendringen van stof, water en andere verontreinigingen, wat zorgt voor een soepele werking en een lange levensduur. Deze afdichting vermindert ook de noodzaak van smering, waardoor het onderhoud eenvoudiger wordt en de operationele kosten dalen.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 63..-RSR, eenrijig, afdichting, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Het FAG-groefkogellager biedt verschillende onderscheidende voordelen. De geïntegreerde rubberen afdichting beschermt aan één kant de interne onderdelen tegen vaste en vloeibare verontreinigingen, waardoor de onderhoudsbehoefte afneemt en de betrouwbaarheid van het lager toeneemt. Het helpt ook om de smering tussen de kogels en het loopvlak te behouden. De robuustheid van het lager en de enkele rij kogels maken het geschikt voor hoge radiale belastingen en rotatiesnelheden. Daarnaast tolereert het lage axiale belastingen.
Toepassingen
Dit lager kan worden gebruikt in diverse industriële toepassingen. Zijn veelzijdigheid maakt het ideaal voor verschillende omgevingen, waaronder de maakindustrie, de energiesector en landbouwapparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 63..-rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 10200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,96 excl. BTW
/ stuk
€ 14,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen