Dunringlager SNR 62304EE, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 20 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 62300.EE
Zie technische informatieReferenties
SNR:62304EE
Rubix:A0486730
Fabrikant:62304.EE
EAN:3413520257590



Productdetails : SNR 62304 EE KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, contactdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Koker | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62000 |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,04 excl. BTW
/ stuk
€ 18,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
