Dunringlager SKF 61808-2RZ, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 40 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:61808-2RZ
Rubix:03471430
Fabrikant:41546
EAN:7316577095268
SKF 61808-2RZ KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61808-2RZ KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.
Eenrijige groefkogellagers met afdichtingen of beschermplaatjes zijn bijzonder veelzijdig inzetbaar, ze hebben een lage wrijving en zijn geoptimaliseerd voor een laag geluidsniveau en lage vibratie, waardoor ze ook voor hoge toerentallen geschikt zijn. Ze zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen minder onderhoud dan veel andere lagertypen. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.

Sterke punten

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht31,8 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte7 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Kokerstaal
Type lagerspelingcn
Serie618..
Referentietoerental26000 rpm
Grenstoerental13000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4490 N
Land van oorsprongFR
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,83 excl. BTW
/ stuk
55,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden