Groefkogellager SNR 6308EE, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6308.EE

Zie technische informatie
Referenties
SNR:6308EE
Rubix:A0486839
Fabrikant:6308EE
EAN:3413520147822
SNR 6308 EE KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6308 EE KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte23 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6300
Kokerstaal
Grenstoerental5500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r24000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr40300 N
Gewicht0,612 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,44 excl. BTW
/ stuk
21,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen