Groefkogellager PTN S6014-2RS, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 70 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:S6014-2RS
Rubix:A0407001
Fabrikant:894069
EAN:3660338465222
PTN S 6014-2RS KOGELLAGER RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN S 6014-2RS KOGELLAGER RVS


Roestvaststalen ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/vibratie
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers - RVS lagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid7
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte20 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental1815 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22700 N
Gewicht0,57 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.328,15 excl. BTW
/ 7 stuks
4.027,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden