Groefkogellager SNR 6000ZZC3, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 10 mm

SNR eenrijig groefkogellager ZZ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:6000ZZC3
Rubix:A0486959
EAN:3413520886912
SNR 6000-2Z/C3 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR 6000-2Z/C3 KOGELLAGER


Eenrijig diepgroefkogellager, radiaal contact, plaatkooi, aan beide zijden omkeerders
Groefkogellager eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, aan beide zijden van het lager een dekschijf van plaatstaal, lagerspeling C3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)41x41x23 mm
Logistiek gewicht22 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie6000
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental28000 rpm
Grenstoerental41000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1970 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4500 N
Gewicht0,018 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,54 excl. BTW
/ stuk
3,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen