Groefkogellager FAG 4203-BB-TVH, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 17 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:4203-BB-TVH
Rubix:03015862
Fabrikant:0219415210000
EAN:4064328117396

Productdetails : FAG 4203-BB-TVH KOGELLAGER TWEERIJIG POLYAMIDE KOOI
Dit tweerijige FAG-kogellager is een essentieel component voor toepassingen die hoge tot zeer hoge draaisnelheden vereisen. Het is ontworpen om een hogere draagcapaciteit te bieden in vergelijking met enkelrijige kogellagers. Dankzij de tweerijige configuratie en de kunststof kooi is dit lager ideaal voor diverse industriële sectoren, zoals de automobielindustrie, de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie, hernieuwbare energie, transport, defensie, chemie, metallurgie, distributie, logistiek en de bouw.
Kenmerken:
Tweerijige groefkogellagers hebben een vergelijkbare structuur als enkelrijige kogellagers, maar bevatten twee loopbanen in zowel de binnen- als de buitenring, elk met zijn eigen rij kogels. Door het hogere aantal rollende elementen hebben deze lagers een grotere draagcapaciteit en worden ze vaak ingezet in toepassingen waar de capaciteit van enkelrijige lagers ontoereikend is.
De tweerijige kogellagers kunnen momentane belastingen dragen en worden gebruikt in toepassingen waarbij een korte as door slechts één lager wordt ondersteund. Deze lagers zijn standaard alleen beschikbaar als open lagers, zonder afdekkingen of afdichtingen.
Dit lager is open, wat betekent dat het niet afgedicht is en regelmatig gesmeerd moet worden. Kogellagers zonder afdichting kunnen worden gebruikt bij een bedrijfstemperatuur tot +120 °C. Voor toepassingen boven +120 °C kunt u contact met ons opnemen.
Onderhoud:
1. Smeer het lager regelmatig om optimale prestaties te behouden.
2. Controleer regelmatig de kunststof kooi op tekenen van slijtage of schade.
Dit groefkogellager is niet afgedicht en daarom niet aanbevolen voor gebruik in stoffige of vochtige omgevingen.
Kenmerken:
Tweerijige groefkogellagers hebben een vergelijkbare structuur als enkelrijige kogellagers, maar bevatten twee loopbanen in zowel de binnen- als de buitenring, elk met zijn eigen rij kogels. Door het hogere aantal rollende elementen hebben deze lagers een grotere draagcapaciteit en worden ze vaak ingezet in toepassingen waar de capaciteit van enkelrijige lagers ontoereikend is.
De tweerijige kogellagers kunnen momentane belastingen dragen en worden gebruikt in toepassingen waarbij een korte as door slechts één lager wordt ondersteund. Deze lagers zijn standaard alleen beschikbaar als open lagers, zonder afdekkingen of afdichtingen.
Dit lager is open, wat betekent dat het niet afgedicht is en regelmatig gesmeerd moet worden. Kogellagers zonder afdichting kunnen worden gebruikt bij een bedrijfstemperatuur tot +120 °C. Voor toepassingen boven +120 °C kunt u contact met ons opnemen.
Onderhoud:
1. Smeer het lager regelmatig om optimale prestaties te behouden.
2. Controleer regelmatig de kunststof kooi op tekenen van slijtage of schade.
Dit groefkogellager is niet afgedicht en daarom niet aanbevolen voor gebruik in stoffige of vochtige omgevingen.
Diepgroefkogellager 42..-BB-TVH, dubbele rij, kunststof kooi
Sterke punten
- Hoge radiale en axiale draagcapaciteit in beide richtingen
- Verhoogde betrouwbaarheid en duurzaamheid
- Geschikt voor hoge draaisnelheden
- Robuuste constructie voor een lange levensduur
- Verhoogde betrouwbaarheid en duurzaamheid
- Geschikt voor hoge draaisnelheden
- Robuuste constructie voor een lange levensduur
Toepassingen
- Zware werktuigmachines: Freesmachines, draaibanken, bewerkingscentra, enz.
- Landbouwmachines: Tractoren, maaidorsers, hakselmachines, enz.
- Transportbanden en verpakkingsmachines: Transportbanden, sorteermachines, palletiseermachines, enz.
- Staalindustrie: Walserijen, persen, enz.
- Cementindustrie: Maalinstallaties, mengers, enz.
- Landbouwmachines: Tractoren, maaidorsers, hakselmachines, enz.
- Transportbanden en verpakkingsmachines: Transportbanden, sorteermachines, palletiseermachines, enz.
- Staalindustrie: Walserijen, persen, enz.
- Cementindustrie: Maalinstallaties, mengers, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x40x40 mm |
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 42..-bb-tvh |
| Materiaal | staal |
| Koker | polyamide |
| Referentietoerental | 15100 rpm |
| Grenstoerental | 14900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 9500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,62 excl. BTW
/ stuk
€ 57,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen