Groefkogellager SNR 6302ZZC3, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 15 mm
SNR eenrijig groefkogellager ZZ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:6302ZZC3
Rubix:A0486858
EAN:3413520141318



Documenten
Productdetails : SNR 6302-2Z/C3 KOGELLAGER
Eenrijig diepgroefkogellager, radiaal contact, plaatkooi, aan beide zijden omkeerders
Groefkogellager eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, aan beide zijden van het lager een dekschijf van plaatstaal, lagerspeling C3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x60x60 mm |
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6300 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 17000 rpm |
| Grenstoerental | 23000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11300 N |
| Gewicht | 0,084 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,77 excl. BTW
/ stuk
€ 4,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen