Groefkogellager FAG 6314-M-J20GA-C3, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 35 mm | Binnendiameter: 70 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6314-M-J20GA-C3
Rubix:A0882433
Fabrikant:3008351750030
EAN:4064328587151

Productdetails : FAG 6314 M/C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-m-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.121,01 excl. BTW
/ stuk
€ 1.356,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
