Groefkogellager SNR 6004Z, Buitendiameter: 42 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 20 mm

SNR eenrijig groefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:6004Z
Rubix:A0486946
EAN:3413520109233
SNR 6004 Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR 6004 Z KOGELLAGER


Eenrijig groefkogellager, radiaal contact, plaatmetalen kooi, eenzijdige afscherming

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x60x21 mm
Logistiek gewicht72 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte12 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Referentietoerental18000 rpm
Grenstoerental29000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9200 N
Gewicht0,068 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 5,09 excl. BTW
/ stuk
€ 6,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen