Groefkogellager FAG 6008-2Z-C3, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 40 mm
Groefkogellager 60..-2Z
Zie technische informatieReferenties
FAG:6008-2Z-C3
Rubix:03018402
Fabrikant:0167175460030
EAN:4012801087216

Productdetails : FAG 6008-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 60..-2Z, afmetingen conform DIN 625-1, dubbelzijdige afdichting
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Sterke punten
Simple design and robust in operation.
Low frictional torque gives high speed capability.
Able to accommodate radial and axial loads in both directions.
Shielded or sealed variants require no maintenance.
Toepassingen
Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x26x26 mm |
| Logistiek gewicht | 197 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60..-2z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 10600 rpm |
| Grenstoerental | 12400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,61 excl. BTW
/ stuk
€ 24,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden