Groefkogellager SNR 6316ZZC3, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 39 mm | Binnendiameter: 80 mm

SNR Enkelrijig groefkogellager ZZ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:6316ZZC3
Rubix:A0486817
EAN:3413520152130
SNR 6316-2Z/C3 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte39 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR 6316-2Z/C3 KOGELLAGER


Dit groefkogellager van het merk SNR is ontwikkeld voor een soepele en duurzame werking, ook bij hoge toerentallen. Voorzien van twee contactloze metalen afdekkingen biedt het betrouwbare bescherming tegen verontreinigingen met tegelijkertijd een geringe wrijving. Het is bijzonder geschikt voor toepassingen in matig belaste omgevingen waar dynamische prestaties en thermische stabiliteit essentieel zijn.

Eigenschappen:
Het kogellager heeft een kooi van plaatstaal en twee contactloze metalen afdekkingen die een labyrintafdichtingssysteem vormen. Dit vermindert effectief het binnendringen van verontreinigingen van gemiddelde grootte. De groef van de buitenring neemt de plaatstalen onderdelen op, terwijl de binnenring is voorzien van een V-groef die het verwijderen van vuil vergemakkelijkt. Deze constructie minimaliseert verlies van smeermiddel en verbetert de vetretentie in het lager. De interne radiale speling van klasse C3 maakt een betere compensatie van thermische uitzettingen bij hoge toerentallen mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor een stabiele uitlijning van de looplichamen. Het lager is af fabriek gesmeerd met een hoogpresterend vet voor langdurig gebruik en is daarmee ideaal voor dynamische toepassingen met continue bedrijf.

Onderhoud:
Dit model is af fabriek gesmeerd en heeft onder normale bedrijfsomstandigheden geen extra smering nodig. De metalen afdekkingen beschermen het vet betrouwbaar tegen invloeden van buitenaf en verminderen tegelijkertijd het interne verlies. In warme, vochtige of stoffige omgevingen kan regelmatige controle nuttig zijn om een storingsvrije werking zonder overmatige slijtage te waarborgen.

Afdichting:
De twee diepgetrokken metalen dekschijven vormen een effectieve barrière tegen stof en mechanische verontreinigingen. Het contactloze afdichtingssysteem behoudt de hoge toerenbestendigheid en vermindert tegelijkertijd verdamping van het smeermiddel. Het is optimaal geschikt voor toepassingsgebieden met matige vervuiling, maar is niet ontworpen als volledige bescherming tegen vocht of agressieve chemicaliën.

Merkinformatie:
SNR is een merk van de NTN-groep, een wereldwijd toonaangevende leverancier van rollagers en aandrijftechniek. Met vestigingen in diverse landen ontwikkelt SNR innovatieve oplossingen voor de auto-industrie, de machinebouw en de lucht- en ruimtevaart. Al meer dan een eeuw staat het merk voor technisch vakmanschap, consequent hoge kwaliteit en betrouwbare, eenvoudig te integreren producten.

Sterke punten:
• C3-radiale speling voor betere thermische compensatie en gelijkmatig lopen
• Bescherming tegen verontreinigingen door contactloze stalen afdekkingen
• Af fabriek gesmeerd voor onderhoudsarme langdurige werking
• Geschikt voor hoge toerentallen – zonder oververhitting
• Lichte stalen kooi voor precieze geleiding van de kogels

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor gebruik in ventilatoren, afzuigapparaten, kleine tandwielmotoren, lichtbelaste transportinstallaties, elektromotoren of automatiseringssystemen. Het wordt eveneens aanbevolen voor drukpersen, logistieke systemen en industriële huishoudapparaten waarbij hoge toerentallen gecombineerd worden met een matige omgevingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)215x210x55 mm
Logistiek gewicht3615 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte39 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie6300
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental5500 rpm
Grenstoerental5300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r86700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr122000 N
Gewicht3,35 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
116,20 excl. BTW
/ stuk
140,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen