Insert met zeskantschroef SNR SUC207, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 42.9 mm
SNR - invoegtoepassing - SUC207
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:SUC207
Rubix:03270221
EAN:3413529500062




Documenten
Productdetails : SNR SUC 207 INSERT RVS
Roestvaststalen lagerinzetstuk, sferische buitenloop, bevestiging met draadpennen, afdichting met centrifugaalschijf, voedingsgeschikt vet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 78x78x44 mm |
| Logistiek gewicht | 470 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 42,9 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | suc200 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Koker | roestvrij staal |
| Grenstoerental | 4000 rpm |
| Totale breedte lager | 20 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25600 N |
| Gewicht | 0,46 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,64 excl. BTW
/ stuk
€ 137,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen