Insert met zeskantschroef RHP 1125-25, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 15 mm
Lager Insert
Zie technische informatieZie documentenReferenties
RHP:1125-25
Rubix:03304500
Fabrikant:1125-25 R
EAN:00747023041589

Documenten
Productdetails : RHP 1125 25 INSERT KOGELLAGER
Het Self-Lube® lagerinzetstuk, algemeen bekend als een breed binnenringlager, is ontworpen voor het brede assortiment behuizingen in de Self-Lube® lagerfamilie en is ook geschikt voor toepassingen waarbij de gebruiker de voorkeur geeft aan een eigen behuizing.
Toepassingen
Technische lagertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 1100 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 6250 rpm |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7880 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Gewicht | 0,17 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,97 excl. BTW
/ stuk
€ 48,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen