Insert met zeskantschroef FAG UC212-36, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 65.1 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:UC212-36
Rubix:03127938
Fabrikant:0693791140000
EAN:4012802630770
FAG UC 212-36 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte65,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UC 212-36 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, bolvormige buitenring, vastzetting met stelschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1620 g
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte65,1 mm
Afdichtingopen
Serieuc
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 152,20 excl. BTW
/ stuk
€ 184,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.