Insert met zeskantschroef SNR US212G2, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 53.7 mm

Bolvormige buitendiameter, schroefbevestiging, enkelvoudige lipafdichting

Zie technische informatie
Referenties
SNR:US212G2
Rubix:A0608446
EAN:3413529503599
SNR US 212 G2 INSERT
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte53,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR US 212 G2 INSERT


Insertlagers voor zelfuitlijnende behuizingen zijn verkrijgbaar met verschillende beugels voor eenvoudige montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte53,7 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieus200
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r32800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52500 N
Gewicht1,3 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
63,39 excl. BTW
/ stuk
76,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.