SNR EXFE 209 LAGERBLOK

SNR - Lagerset - EXFE.209

Zie technische informatie

Referenties

SNR:EXFE209
Rubix:A0484783
Fabrikant:EXFE.209
EAN:3413529528592
SNR EXFE 209 LAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Breedte42,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR EXFE 209 LAGERBLOK


grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger
Vierkante flenslagerunit met 4 bevestigingsboringen, na te smeren, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring en excenterring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Breedte42,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte137 mm
Serieexfe200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31850 N
Buitendiameter85 mm
Gewicht2,41 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 69,02 excl. BTW
/ stuk
€ 83,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen