SKF FYWK 30 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE

SKF Y-flenslagerhuis van polyamide

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:FYWK 30 YTH
Rubix:03071507
Fabrikant:443481
EAN:07316574919703
SKF FYWK 30 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte42,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF FYWK 30 YTH KOGELLAGERBLOK FOODLINE


Deze kogellagerunits met vierkante flens zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Chemisch bestendig
- Vooraf gesmeerd voor de volledige levensduur met een niet-giftig, voedselveilig vet
- Lichtgewicht
- Sterk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht526 g
Binnendiameter30 mm
Breedte42,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,5 mm
Materiaalstaal
Lengte108 mm
Seriefywk
Totale breedte lager38,1 mm
Diameter bevestigingsgaten12,3 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter108 mm
Gewicht0,526 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 159,11 excl. BTW
/ stuk
€ 192,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden