Referenties
INA:PCSLT20-XL
Rubix:03120198
Fabrikant:0009748380000
EAN:4012802820119


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Breedte | 66 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,4 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCSLT 20 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
PCSLT-huiseenheden, twee-bout-flenshuiseenheden, plaatstaal, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Breedte | 66 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 71,4 mm |
| Materiaal | plaatstaal |
| Hoogte | 90,5 mm |
| Lengte | 90,5 mm |
| Serie | pcslt..-xl |
| Diameter bevestigingsgaten | 8,7 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9400 N |
| Buitendiameter | 90,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,24 excl. BTW
/ stuk
€ 47,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden