SNR EXFLE 211 N LAGERBLOK

SNR - Lagerset - EXFLE211N

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:EXFLE211N
Rubix:A0484771
EAN:3413529536436
SNR EXFLE 211 N LAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Breedte55,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten184 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR EXFLE 211 N LAGERBLOK


grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger
Ovale flenslagereinheid, nasmeerbaar, inzetstuk met aan beide zijden verlengde binnerring en excentrische ring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x100x222 mm
Logistiek gewicht3690 g
Binnendiameter55 mm
Breedte55,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten184 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte222 mm
Lengte134 mm
Serieexfle200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43550 N
Buitendiameter100 mm
Gewicht3,49 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
116,92 excl. BTW
/ stuk
141,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen