Referenties
SNR:UCFL317
Rubix:A0484736
Fabrikant:UCFL.317
EAN:3413529542086




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 85 mm |
|---|---|
| Breedte | 96 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 300 mm |
Productdetails : SNR UCFL 317 FLENSLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagereenheid, opnieuw te smeren, inzet met aan beide zijden verlengde binnerring met schroefdraadstiften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85 mm |
| Breedte | 96 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 300 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 370 mm |
| Lengte | 220 mm |
| Serie | ucfl300 |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 96500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 132600 N |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Gewicht | 14,25 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 470,95 excl. BTW
/ stuk
€ 569,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen