Referenties
SNR:ESFE206
Rubix:A0486438
EAN:3413529529971





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Breedte | 23,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,5 mm |
Documenten
Productdetails : SNR ESFE 206 LAGERBLOK
Grijs gietijzeren behuizing, lagereinzet met excentrische klemring, eenlipdichting
gietijzeren behuizing, radiaal insert kogellager met excentrische ring, enkelvoudige lipafdichting
Sterke punten
-Doorlopende JIS- en ISO-serie
-Stevige beschermkappen van roestvrij staal voor veel lagers verkrijgbaar
-De AGR-Lagereinsatz staat voor onze inzet op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesindustrie is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of waarbij sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Eigenschappen: hoogpresterend smeervet, onderhoudsvrij, robuuste contactdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.
-Stevige beschermkappen van roestvrij staal voor veel lagers verkrijgbaar
-De AGR-Lagereinsatz staat voor onze inzet op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesindustrie is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of waarbij sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Eigenschappen: hoogpresterend smeervet, onderhoudsvrij, robuuste contactdichting, corrosiebescherming door verzinkte oppervlakken.
Toepassingen
De SNR-serie zelfinstellende lagers biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en levert oplossingen voor een breed toepassingsgebied zoals: landbouwmachines, voedsel- en drankverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en nog veel meer.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 118x118x56 mm |
| Logistiek gewicht | 1190 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Breedte | 23,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 82,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Serie | esfe200 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Gewicht | 1,17 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,15 excl. BTW
/ stuk
€ 20,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen