Referenties
INA:LCJT40-XL-N
Rubix:03120040
Fabrikant:0008578070000
EAN:4012802798135


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 105 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA LCJT 40 XL/N FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woonunits LCJT, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, L-afdichtingen, voor temperaturen van -40°C tot +180°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 105 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 143,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 172 mm |
| Lengte | 172 mm |
| Serie | lcjt..-xl-n |
| Totale breedte lager | 34,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Buitendiameter | 58 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,96 excl. BTW
/ stuk
€ 134,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen