Referenties
SNR:UKF312H
Rubix:A0484713
Fabrikant:UKF.312H
EAN:3413529544349




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Breedte | 47 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 150 mm |
Productdetails : SNR UKF 312 H FLENSLAGERBLOK INCL TREKBUS
grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met adapterbus, afdichting met slinger
Vierkante flenslagereenheid met 4 bevestigingsboringen, opnieuw te smeren, inzet met conische boring en spanbus H23XX.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Breedte | 47 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 150 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 193 mm |
| Serie | ukf300 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 51800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 81600 N |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Gewicht | 6,27 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 282,44 excl. BTW
/ stuk
€ 341,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen