Referenties
SKF:FY 65 TR
Rubix:03800912
Fabrikant:6394
EAN:7316570545814

Productdetails : SKF FY 65 TR FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Sterke punten
- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4930 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Breedte | 73,7 mm |
| Buitendiameter | 187 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,73 excl. BTW
/ stuk
€ 302,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
