SNR EXFC 205 LAGERBLOK

SNR - Lagerunit - EXFC.205

Zie technische informatie

Referenties

SNR:EXFC205
Rubix:A0484796
Fabrikant:EXFC.205
EAN:3413529509607
SNR EXFC 205 LAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte34,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR EXFC 205 LAGERBLOK


grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, afdichting met slinger
Ronde flenslagereinheid met centreeraansluiting en 4 bevestigingsboringen, na te smeren, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring en excentrische ring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte34,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Serieexfc200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter52 mm
Gewicht1,01 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 44,15 excl. BTW
/ stuk
€ 53,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen