INA PCJ 50 TV/FA125.5 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:PCJ50-TV-FA125.5
Rubix:03127619
Fabrikant:0573413030000
EAN:4064327887542
INA PCJ 50 TV/FA125.5 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Breedte143 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PCJ 50 TV/FA125.5 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Flenshuisunit PCJ..-TV

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)57,8x143x50 mm
Logistiek gewicht1320 g
Binnendiameter50 mm
Breedte143 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten111 mm
Materiaalstaal
Seriepcj..-tv
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34000 N
Buitendiameter143 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
173,31 excl. BTW
/ stuk
209,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen