NTN M-UCP 210 D1 KOGELLAGERBLOK
NTN - Lagereenheid - M-UCP201D1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
NTN:M-UCP210D1
Rubix:03280270
EAN:4547359766004




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 159 mm |
| Materiaal | gietijzer |
Documenten
Productdetails : NTN M-UCP 210 D1 KOGELLAGERBLOK
Het buitenoppervlak van het lager en het binnenoppervlak van de behuizing zijn bolvormig, zodat de eenheid zelfuitlijnend is.
Pedestal bearing unit, without cover NTN
Sterke punten
-Onderhoudsvrij
Lichtgewicht maar sterke behuizing
Makkelijke montage
Lichtgewicht maar sterke behuizing
Makkelijke montage
Toepassingen
Transportbanden;Trucks en bovenloopkranen bij staalfabrieken;Mijnbouwmachines en apparatuur voor verontreinigingsbeheersing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 216x123x69 mm |
| Logistiek gewicht | 2723 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 159 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 60 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Hoogte | 114 mm |
| Lengte | 206 mm |
| Serie | ucp200 |
| Gewicht | 0 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 51,6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,43 excl. BTW
/ stuk
€ 71,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden