SNR UCP 324 KOGELLAGERBLOK

SNR - Lagerset - UCP.324

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:UCP324
Rubix:A0488302
Fabrikant:UCP.324
EAN:3413529541720
SNR UCP 324 KOGELLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten450 mm
Ashoogte160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR UCP 324 KOGELLAGERBLOK


grijze gietbehuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten450 mm
Ashoogte160 mm
Materiaalroestvrij staal;kunststof
Totale breedte lager140 mm
Buitendiameter260 mm
Hoogte160 mm
Lengte570 mm
Serieucp300
Gewicht58,5 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r208000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr228000 N
Breedte126 mm
Aangepaste tariefcode84832000
€ 1.366,22 excl. BTW
/ stuk
€ 1.653,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen